LKL-M100 やわまるライト(やわらか素材のシリコン製カバー付きライト) 東芝 82510840

やわまるライト(やわらか素材のシリコン製カバー付きライト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82510840
品番
LKL-M100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

やわらかなシリコン素材をシェードに使用した乾電池式のライトです。暖色光と7色に変化する光でシーンに合わせた光色が選べます。電源コードが無いので使用する場所を選ばず、やわらかなシリコン素材の為小さなお子様のいるご家庭にも安心してご使用いただけます。7段階調光ができる為、夜間の授乳やオムツ替えなどのシーンでも活躍します。

用途
電池フタを開ける際にプラスドライバーが必要です。
叩いて消灯したときは電源は完全に切れていません。1時間経過すると電源は自動的に切れますが、電池の消耗を防ぐため使用しない時は電源スイッチを押して電源を切ってください
その他
シリコンシェードは水洗い可能
寸法(mm)
幅130×奥行130×高さ115
質量(g)
165(電池除く)
連続使用時間(時間)
暖色固定:約65、色変化:約40
光源
チップタイプLED(暖色×2、RGB3原色×2)
使用電池
単4×3(別売り)
明るさ(Lm)
暖色固定約10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする