L100V150W パナソニック クリア電球 Panasonic(パナソニック) 82511716

パナソニック クリア電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)150注文コード82511716品番L100V150W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

透明なバルブでキラキラした輝きの強い光が得られる一般照明用電球。

仕様150W寸法(mm)径75×全長155質量(g)56消費電力(W)150口金E26全光束(Lm)2550定格寿命(時間)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする