【40Vmax仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応
1充電連続作業時間2倍以上
を実現
BL4040装着時、メーカー18V従来機比。
◆特長
・「7馬力クラス」の空調機に対応
到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。
・長時間の真空引きを実現
1充電連続作業時間は2倍以上
BL4040装着時。メーカー18V従来機比。
・2ステージ[2段圧縮機構]
直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。
・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々
質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)
・電磁逆止弁を採用
バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。
・バッテリ切れを事前にお知らせ
・作業現場の汚れを低減
オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。