曜日別特売
2214 2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付) カジメイク 82512696

メイン画像

2214 ポリエステルパンツ(裾ゴム付)

(36件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
エンジ
内容量1本注文コード82512696品番2214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

モンペタイプのヤッケズボン。中に着用した衣類の汚れを防ぎます!
裾の汚れを気にすることなく作業できます。

エンジ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
72
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
72~80
生地
タフタ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: 屋外での汚れ作業、春秋の防寒
サービス業

裾にゴムが入っているので、長靴を履いた時に中に入れやすくて気に入っている。防風性能もおもったより高い。この価格でこのクオリティは必要にして十分。

2025-05-09
用途: 床下作業

裾ゴムが必須、予想以上にしっかりした生地で、耐久性ありそうですが、夏は暑いかも。

対象商品 : 36806201
2024-01-27
用途: 現場

概ね良好。コスパが良いのでリピートしてます。裾のゴムが若干きついかな

対象商品 : 36806192
2022-01-10
用途: 野外作業

値段の割には暴風性能が良く暖かい。撥水加工もしてある様で
小雨でも大丈夫である。そして、裾をゴム処理してあるので
裾が良く収まり、痛み汚れが無い。安くて高性能、そしてコストがやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 36806192
2020-10-02
用途: 台風などの時
アトリエつくし教育・研究機関

上だけあって、下のパンツのゴムがくっついている状態だったのでしただけ買いました。台風時に外の溝や家の周りを点検するときがあるしその時だけなのでいい物は要らないと思いましたが安くて結構いいです。

対象商品 : 36806217
2020-03-15
用途: コンクリートブロック等の製造
農・林・水産業

ヤッケ下のすそにゴムが入っているところが気に入りときどき購入しています。

対象商品 : 36806235
2019-02-25
用途: 吹き付け作業
有限会社小河原工業建設業・工事業

いつも使ってます。裾のゴムがとてもいい感じで気に入ってます。

対象商品 : 36806226
2021-04-08
用途: 農作業
農・林・水産業

とにかく大きい物が欲しかった。
安いから仕方ないが耐久性もほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする