13706-3012 ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518820

幅120cm

13706-3012 ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518820
13706-3012 ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518820
13706-3012 ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518820
13706-3012 ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518820
13706-3012 ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518820

ハイカウンターテーブル コンセント付き 幅120cm〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82518820
品番
13706-3012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

休憩スペースやスタンディングワークスペースに最適なコンセント付きハイカウンターテーブル。2口コンセント付きでスマートフォンやノートPCを充電しながら使えるので、フリーアドレスオフィスの休憩コーナーや待合スペースを快適に整えます。メラミン樹脂加工の天板で汚れに強く日常使いにも安心。アジャスター付きで床面の凹凸にも対応し、安定した設置が可能です。

用途
アジャスター付き 2口コンセント付き 定格:1500W
材質
天板:繊維板(MDF) メラミン樹脂加工24mm厚 脚部:スチール製 エポキシ樹脂塗装
質量(kg)
13
寸法(cm)
120×45×105
均等耐荷重(kg)
60
電源コード
1.8m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥688/税込¥757
北海道地方数量1につき¥1,125/税込¥1,238
沖縄地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
離島数量1につき¥1,750/税込¥1,925

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする