曜日別特売
ZRA-32A-R2-ET3S1 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET3S1 近藤製作所 82520027

近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-32A-R2-ET3S1

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード82520027品番ZRA-32A-R2-ET3S1
参考基準価格(税別)¥105,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。
大型軸受けの使用により、高剛性を実現。
中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。
取付に便利な旋回テーブル仕様。
衝撃に強い外部ストッパーを採用。
アブソーバ反転確認センサをオプション設定。

サイズ32AシリーズZRA本体質量(kg)5.9センサーET3×1個許容運動エネルギー(J)0.1シリンダー径(Φmm)32出力トルク(N・m)22.5P許容スラスト荷重(N)Fsa:495、Fsb:757旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)11旋回角度(°)180(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)20許容ラジアル荷重(N)Fr:622駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:26.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする