曜日別特売
ZRA-25A-R1-E24S2 近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-E24S2 近藤製作所 82520036

近藤製作所 旋回メカ(エアー駆動) 旋回メカ ZRA ZRA-25A-R1-E24S2

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード82520036品番ZRA-25A-R1-E24S2
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

薄形高トルクのダブルピストン方式を採用。
大型軸受けの使用により、高剛性を実現。
中空タイプのため、配管配線がスッキリ収納。
取付に便利な旋回テーブル仕様。
衝撃に強い外部ストッパーを採用。
アブソーバ反転確認センサをオプション設定。

サイズ25AシリーズZRA本体質量(kg)2.5センサーE24×2個許容運動エネルギー(J)0.02シリンダー径(Φmm)25出力トルク(N・m)8P許容スラスト荷重(N)Fsa:310、Fsb:458旋回時間0.1~1.5s/90°旋回トルク(N・m)4旋回角度(°)90(調整範囲 片側で±5/両側で±10)中空径(Φmm)14許容ラジアル荷重(N)Fr:367駆動源(MPa)0.2~0.8許容モーメント荷重(N・m)M:12.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする