曜日別特売
3287(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541500

3287(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541500
3287(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541500
3287(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付) クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 82541500

クランプオンAC/DCハイテスタ

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
交流電流(A)
10/100 基本確度±1.5%rdg±5dgt.実効値整流
注文コード
82541500
品番
3287(JCSS校正証明書+トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。
左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。

用途
交直AC・DC100A・RMS
直流電圧(V)
420m/4.2/42/420/600 基本確度±1.3% rdg. ±4 dgt.
交流電圧(V)
4.2/42/420/600 基本確度±2.3%rdg.±8dgt. 実効値整流
交流電流(A)
10/100 基本確度±1.5%rdg±5dgt.実効値整流
直流電流(A)
10/100基本確度±1.5%rdg±5dgt.
電源
コイン形リチウム電池(CR2032)×1
クランプ径(Φmm)
35
抵抗(Ω)
420/4.200k/42k/420k/4.2M/42M 基本確度±2% rdg. ±4 dgt.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×180×16
質量(g)
170
幅(mm)
57
奥行(mm)
16
高さ(mm)
180
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式
(交流電流)真の実効値
表示
LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
連続使用時間(時間)
約25
機能
オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性
【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz
サンプルレート(回/s)
約2.5
クレストファクター(波高率)(CF)
2.5以下(150A、1000Vmax.)
導通
50Ω±40Ω以下でブザー音
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。※品番に「(JCSS校正証明書付)」を含む商品は、ISO/IEC 17025に基づき、外部校正機関が定める校正ポイントで校正を実施し、ILAC MRAマークおよびJCSS認定シンボル付校正証明書を添付して出荷いたします。JCSS認定シンボル付校正証明書は、ISO/IEC 17025をはじめ、ISO 9001やIATF 16949などの品質マネジメントシステムにおけるトレーサビリティの要求に対応しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

クランプメーターの使い方・選び方: 直流電流測定
この動画は、2人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11126351
2021-11-17
用途: 電気系統の使用電流確認
その他業種

ケーブルを挟みやすく、片手で持っても辛くない軽さ。
電流値が小数点以下2桁まで実効値で見れるので精度も良く、
重宝する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする