※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
AW30-03BDM-2-D
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82542690
品番
AW30-03BDM-2-D
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
表記
製品の単位:MPa、℃圧力計の単位:Mpa
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり