パール金属
マグネフィット 4連フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82544169
品番
HC-1187
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。お玉や調理小物の収納に
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
228
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×30×70
耐荷重(g)
フック:各250