マグネフィット 4連フック

マグネフィット 4連フック - パール金属マグネフィット 4連フック - パール金属

マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。お玉や調理小物の収納に

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
228
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×30×70
耐荷重(g)
フック:各250
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82544169HC-1187
1,400
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする