HC-1182 マグネフィット スパイスラック パール金属 82544309

 

HC-1182 マグネフィット スパイスラック パール金属 82544309
HC-1182 マグネフィット スパイスラック パール金属 82544309

マグネフィット スパイスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82544309
品番
HC-1182
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。各種スパイスをスッキリ収納

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
290
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×75×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする