代表画像
グーリング
9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
6
2.5
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.5
6
6.35
6.5
7
8
9
10
全長(mm)
330
225
240
250
265
280
295
315
330
350
370
390
410
430
溝長(mm)
225
150
160
170
180
190
200
210
225
235
250
265
280
295
シャンク径(mm)
6
2.5
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.5
6
6.35
6.5
7
8
9
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82550600
品番
9672 6.000
参考基準価格(税別)
¥14,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6673
全長(mm)
330
溝長(mm)
225
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8