曜日別特売
5234 8.000 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング 82553725

代表画像

5234 8.000 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング 82553725
5234 8.000 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング 82553725

5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番・適合被削材種など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】260
トラスコ品番
712-9445
注文コード
82553725
品番
5234 8.000
参考基準価格(税別)¥29,940販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
アルミ、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-9445
全長(mm)
【OAL】260
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】8
ドライバー径(Φmm)
16
材質
超硬
フルート長(mm)
【LCF】210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする