5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理

5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 - グーリング5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 - グーリング

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
アルミ、非鉄金属用。
材質
超硬
内容量
1本
全88種類を絞り込む
全長(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
ドライバー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825503295234 19.450712-9474【OAL】53560【DC】19.44732
¥68,110
¥53,980
¥59,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825503815234 9.130712-9490【OAL】29048【DC】9.12816
¥31,640
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825508015234 21.830712-9425【OAL】58060【DC】21.82832
¥92,800
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825508195234 10.720712-9463【OAL】34050【DC】10.71620
¥35,400
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825511605234 8.330712-9429【OAL】27048【DC】8.33416
¥30,110
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825524565234 14.290712-9498【OAL】41056【DC】14.28825
¥45,750
¥36,980
¥40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825525265234 15.880712-9428【OAL】45056【DC】15.87525
¥52,450
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825530685234 23.020712-9453【OAL】60560【DC】23.01932
¥96,940
¥76,980
¥84,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825530865234 10.500712-9508【OAL】33050【DC】10.520
¥34,760
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825532085234 16.500712-9447【OAL】46556【DC】16.525
¥54,850
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825534615234 25.000712-9477【OAL】65060【DC】2532
¥114,100
¥89,980
¥98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825537255234 8.000712-9445【OAL】26048【DC】816
¥29,940
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825539175234 5.500712-9444【OAL】19048【DC】5.516
¥25,500
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825541455234 13.100710-5675【OAL】39050【DC】13.09720
¥42,610
¥33,980
¥37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825546965234 19.050712-9499【OAL】52560【DC】19.0532
¥66,690
¥52,980
¥58,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825547055234 4.500712-9489【OAL】17045【DC】4.512
¥24,450
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825548705234 9.000712-9460【OAL】28048【DC】916
¥31,410
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825550195234 6.500712-9500【OAL】22048【DC】6.516
¥27,150
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825555795234 4.760710-5676【OAL】18045【DC】4.76312
¥24,890
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825565505234 5.160712-9487【OAL】18048【DC】5.15916
¥25,270
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825573385234 14.500712-9449【OAL】42056【DC】14.525
¥46,750
¥36,980
¥40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825574355234 7.540712-9450【OAL】25048【DC】7.54116
¥28,780
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825580385234 9.920712-9469【OAL】31048【DC】9.92216
¥33,010
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825585895234 4.370712-9433【OAL】17045【DC】4.36612
¥24,020
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825590885234 5.000712-9461【OAL】18048【DC】516
¥25,110
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825592285234 6.350712-9455【OAL】22048【DC】6.3516
¥26,550
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825596485234 18.000710-5674【OAL】50056【DC】1825
¥62,130
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825601655234 24.210712-9501【OAL】63060【DC】24.20932
¥112,890
¥88,980
¥97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825604455234 16.000712-9479【OAL】45556【DC】1625
¥53,260
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825607775234 15.480712-9507【OAL】44556【DC】15.47825
¥50,750
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825611095234 13.000712-9470【OAL】390501320
¥41,900
¥33,980
¥37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825616355234 20.000712-9503【OAL】550602032
¥70,280
¥55,980
¥61,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825618365234 18.260710-5670【OAL】50556【DC】18.25625
¥63,100
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825628165234 6.750712-9472【OAL】23548【DC】6.74716
¥27,550
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825629205234 21.430712-9485【OAL】57060【DC】21.43132
¥90,370
¥71,980
¥79,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825645915234 21.000712-9440【OAL】56060【DC】2132
¥84,010
¥66,980
¥73,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825649165234 20.640710-5671【OAL】55560【DC】20.63832
¥83,540
¥65,980
¥72,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825655555234 3.970710-5668【OAL】15040【DC】3.96910
¥22,920
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825662805234 11.910710-5669【OAL】37050【DC】11.90620
¥37,680
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825672265234 14.000710-5677【OAL】40050【DC】1420
¥45,370
¥35,980
¥39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825674455234 11.110710-5666【OAL】34050【DC】11.11320
¥36,490
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825680665234 16.270710-5672【OAL】46056【DC】16.27225
¥53,920
¥42,980
¥47,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825682065234 7.500712-9493【OAL】24548【DC】7.516
¥28,670
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825684685234 8.730712-9506【OAL】28048【DC】8.73116
¥31,020
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825685905234 9.530712-9431【OAL】29048【DC】9.52516
¥32,410
¥25,980
¥28,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825694395234 17.460712-9465【OAL】48556【DC】17.46325
¥60,120
¥47,980
¥52,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825699475234 4.200712-9435【OAL】16045【DC】4.212
¥23,720
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825707175234 21.030712-9437【OAL】56060【DC】21.03432
¥85,480
¥67,980
¥74,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825708215234 22.000712-9468【OAL】58060【DC】2232
¥93,880
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825717405234 8.500712-9471【OAL】27548【DC】8.516
¥30,620
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする