代表画像
グーリング
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番・適合被削材種
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】190
トラスコ品番
712-9444
適合被削材種
TiNコート
注文コード
82553917
品番
5234 5.500
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
アルミ、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-9444
全長(mm)
【OAL】190
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】5.5
ドライバー径(Φmm)
16
材質
超硬
適合被削材種
TiNコート
フルート長(mm)
【LCF】140