代表画像
グーリング
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
5
5
5
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.7
2.78
2.8
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.76
4.8
5.1
5.16
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.35
6.4
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
195
125
135
140
150
155
165
175
185
195
205
215
225
240
250
265
280
295
溝長(mm)
135
85
90
95
100
105
115
120
125
135
140
150
155
165
175
185
195
205
シャンク径(mm)
5
5
5
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.7
2.78
2.8
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.76
4.8
5.1
5.16
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.35
6.4
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82554547
品番
9670 5.000
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
713-0408
全長(mm)
195
溝長(mm)
135
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8