曜日別特売

9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート

9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート - グーリング9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート - グーリング

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8
内容量
1本
全54種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825519309670 8.000710-661724016588
¥13,350
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825521859670 2.000710-65741258522
¥7,380
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
825528159670 8.500710-66052401658.58.5
¥15,040
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825536899670 12.500710-660329520512.512.5
¥27,550
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825539879670 5.500710-65762051405.55.5
¥8,870
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
825545479670 5.000713-040819513555
¥8,410
¥6,698
¥7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
825549159670 7.500710-66042251557.57.5
¥12,890
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
825556069670 12.000710-66192952051212
¥26,240
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825592559670 2.300710-6613135902.32.3
¥8,270
¥6,598
¥7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
825594819670 6.800710-65932251556.86.8
¥11,360
¥8,998
¥9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
825599019670 2.950710-65871501002.952.95
¥9,520
¥7,498
¥8,248(税込)
23日以内出荷
返品不可
825599379670 2.700710-65731501002.72.7
¥9,740
¥7,698
¥8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
825608909670 5.160713-04051951355.165.16
¥11,050
¥8,798
¥9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825609359670 2.400710-6610140952.42.4
¥8,220
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
825633159670 3.300710-66121551053.33.3
¥8,870
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
825638059670 4.300710-66081851254.34.3
¥9,180
¥7,298
¥8,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
825639799670 4.100710-65851751204.14.1
¥8,990
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
825644699670 4.200713-04121751204.24.2
¥9,170
¥7,298
¥8,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
825645759670 3.970710-66011751203.973.97
¥8,220
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
825648809670 2.200710-6607135902.22.2
¥8,220
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
825655289670 10.500710-659026518510.510.5
¥23,750
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825668859670 10.000710-65712651851010
¥20,490
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825670599670 5.200710-65961951355.25.2
¥10,680
¥8,498
¥9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
825671999670 4.000710-660917512044
¥7,750
¥6,198
¥6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
825676989670 2.780710-65791501002.782.78
¥8,870
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
825684779670 3.100713-04071551053.13.1
¥8,870
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
825685659670 5.100710-65701951355.15.1
¥10,570
¥8,398
¥9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
825699119670 6.000713-040920514066
¥8,870
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
825707969670 2.800710-66061501002.82.8
¥8,530
¥6,798
¥7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825711809670 2.500713-0404140952.52.5
¥7,380
¥5,898
¥6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
825716369670 2.380710-6584140952.382.38
¥8,410
¥6,698
¥7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
825718019670 11.500710-658228019511.511.5
¥24,220
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825723619670 9.000710-659825017599
¥16,630
¥13,980
¥15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825723889670 3.800710-65971751203.83.8
¥9,640
¥7,598
¥8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
825727659670 9.500710-66182501759.59.5
¥20,330
¥16,980
¥18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825741479670 4.760710-65921951354.764.76
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825742789670 3.000710-657715010033
¥7,750
¥6,198
¥6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
825761079670 6.100710-65752151506.16.1
¥11,800
¥9,298
¥10,228(税込)
23日以内出荷
返品不可
825769819670 10.200710-659426518510.210.2
¥22,850
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825777269670 3.170710-65951551053.173.17
¥9,100
¥7,198
¥7,918(税込)
23日以内出荷
返品不可
825780319670 2.100713-0411125852.12.1
¥9,170
¥7,298
¥8,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
825782169670 4.800710-65861951354.84.8
¥10,100
¥7,998
¥8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
825788559670 6.400710-65802151506.46.4
¥11,530
¥8,998
¥9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
825806219670 6.200710-66162151506.26.2
¥11,980
¥9,498
¥10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
825810689670 3.700710-65891651153.73.7
¥9,280
¥7,398
¥8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
825828009670 6.350710-65782151506.356.35
¥12,010
¥9,498
¥10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
825833879670 3.600710-65881651153.63.6
¥9,340
¥7,398
¥8,138(税込)
23日以内出荷
返品不可
825859869670 7.000710-659122515577
¥11,650
¥9,198
¥10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
825861269670 4.500710-66151851254.54.5
¥8,220
¥6,498
¥7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
825861789670 3.200710-66141551053.23.2
¥8,870
¥6,998
¥7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする