曜日別特売
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168

 

7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168
7101-200SB ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様) KNIPEX(クニペックス) 82555168

ミニクリッパー プラスチックハンドル(SB店頭展示パッケージ仕様)7101-200SB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82555168
品番
7101-200SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断できます。
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。

トラスコ品番
700-2100
材質
刃部:クロムバナジウム高性能鋼、ハンドル:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)
200
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.6
切断能力(Φmm) 硬線
4
切断能力(Φmm)中硬線
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする