代表画像
グーリング
571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化
571 8.730
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
8.73
8.73
8.73
2.5
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.76
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.5
5.56
5.8
5.95
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.2
7.5
7.75
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
8.8
9
9.5
9.52
10
10.32
10.5
10.72
11
11.11
11.5
12
12.2
12.5
13
全長(mm)
410
225
240
250
265
280
295
315
330
350
370
390
410
430
455
480
溝長(mm)
280
150
160
170
180
190
200
210
225
235
250
265
280
295
310
330
シャンク径(mm)
8.73
8.73
8.73
2.5
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.76
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.5
5.56
5.8
5.95
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.2
7.5
7.75
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
8.8
9
9.5
9.52
10
10.32
10.5
10.72
11
11.11
11.5
12
12.2
12.5
13
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82555771
品番
571 8.730
参考基準価格(税別)
¥30,710
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
712-1518
全長(mm)
410
溝長(mm)
280
シャンク径(mm)
8.73
刃径(mm)
8.73
材質
HSCO
先端角(°)
130