曜日別特売
571 3.100 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング 82557067

代表画像

571 3.100 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング 82557067
571 3.100 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング 82557067

571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化571 3.100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径(mm)3.1
3.1
2.5
3
3.17
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.76
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.5
5.56
5.8
5.95
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.2
7.5
7.75
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
8.73
8.8
9
9.5
9.52
10
10.32
10.5
10.72
11
11.11
11.5
12
12.2
12.5
13
全長(mm)250
溝長(mm)170
シャンク径(mm)3.1
3.1
2.5
3
3.17
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.76
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.5
5.56
5.8
5.95
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.2
7.5
7.75
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
8.73
8.8
9
9.5
9.52
10
10.32
10.5
10.72
11
11.11
11.5
12
12.2
12.5
13
内容量1本注文コード82557067品番571 3.100
参考基準価格(税別)¥13,410販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
712-1514
全長(mm)
250
溝長(mm)
170
シャンク径(mm)
3.1
刃径(mm)
3.1
材質
HSCO
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする