代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
396 1.500
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1本
1箱(10本)
¥41,980
刃径(mm)
1.5
1.1
1.4
1.5
1.6
2.9
3
3.4
4.2
4.7
6
6.5
6.8
6.9
7.2
7.3
8
全長(mm)
70
60
70
76
100
112
119
126
139
148
156
165
溝長(mm)
45
37
45
50
66
73
78
82
91
97
102
109
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82557426
品番
396 1.500
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2319
全長(mm)
70
溝長(mm)
45
シャンク径(mm)
1.5
刃径(mm)
1.5
材質
HSCO
先端角(°)
130