曜日別特売

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート - グーリング396_深穴加工ドリル ロング FIREコート - グーリング

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
材質
HSCO
先端角(°)
130
全16種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82557426396 1.5001箱(10本)713-231970451.51.5
¥52,800
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561057396 7.3001本713-24561561027.37.3
¥12,880
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564539396 2.9001箱(10本)713-2447100662.92.9
¥63,600
¥49,980
¥54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565205396 8.0001本713-249016510988
¥10,860
¥8,598
¥9,458(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565711396 1.4001箱(10本)713-248570451.41.4
¥61,200
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566989396 6.5001本713-2323148976.56.5
¥10,570
¥8,398
¥9,238(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570778396 3.4001本713-2482112733.43.4
¥6,360
¥4,998
¥5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574540396 6.0001本713-24591399166
¥6,450
¥4,998
¥5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575310396 4.2001本713-2304119784.24.2
¥6,520
¥5,198
¥5,718(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575355396 3.0001本713-23291006633
¥4,820
¥3,798
¥4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575556396 6.9001本713-23131561026.96.9
¥12,570
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
82578451396 6.8001本713-24841561026.86.8
¥12,730
¥9,998
¥10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579388396 1.1001箱(10本)713-229760371.11.1
¥69,100
¥54,980
¥60,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579528396 4.7001本713-2469126824.74.7
¥6,910
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579808396 1.6001箱(10本)713-230376501.61.6
¥62,100
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
82584026396 7.2001本713-24991561027.27.2
¥14,580
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする