代表画像
グーリング
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番・適合被削材種
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】250
トラスコ品番
712-9450
注文コード
82557435
品番
5234 7.540
参考基準価格(税別)
¥28,780
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
アルミ、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-9450
全長(mm)
【OAL】250
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】7.541
ドライバー径(Φmm)
16
材質
超硬
フルート長(mm)
【LCF】200