曜日別特売
9672 10.000 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82560917

代表画像

9672 10.000 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82560917
9672 10.000 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82560917

9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)10
全長(mm)430
溝長(mm)295
シャンク径(mm)10
内容量1本注文コード82560917品番9672 10.000
参考基準価格(税別)¥38,460販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6671
全長(mm)
430
溝長(mm)
295
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする