代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
396 7.300
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥9,998
1箱(10本)
刃径(mm)
7.3
1.1
1.4
1.5
1.6
2.9
3
3.4
4.2
4.7
6
6.5
6.8
6.9
7.2
7.3
8
全長(mm)
156
60
70
76
100
112
119
126
139
148
156
165
溝長(mm)
102
37
45
50
66
73
78
82
91
97
102
109
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82561057
品番
396 7.300
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2456
全長(mm)
156
溝長(mm)
102
シャンク径(mm)
7.3
刃径(mm)
7.3
材質
HSCO
先端角(°)
130