760-12 ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13 ハゼット 82561730

ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82561730
品番
760-12
参考基準価格(税別)¥13,590販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整
ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13
非常に硬い爪のセレーションによる長寿命
回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。
レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め
頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。
ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。
微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。

トラスコ品番
693-2346
全長(mm)
125
最大口開き(mm)
27
最大クランプ幅(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする