深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)15
溝長(mm)147
全長(mm)245
内容量1本注文コード82561958品番551 15.000
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-3807
全長(mm)
245
溝長(mm)
147
シャンク
MT2
刃径(mm)
15
材質
HSS
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする