グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】118
【OAL】103
【OAL】118
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82563471
品番
5511 12.000
参考基準価格(税別)
¥28,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
233-5779
全長(mm)
【OAL】118
シャンク長(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】12
フルート長(mm)
【LCF】71
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】12