代表画像
グーリング
9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート
9671 2.500
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
2.5
2.5
2.5
2
2.3
2.7
2.8
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.2
5.5
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.94
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
12
13
全長(mm)
180
160
170
180
190
200
210
220
235
245
260
275
290
305
320
340
365
375
溝長(mm)
120
110
115
120
130
135
145
150
160
170
180
190
200
210
220
235
250
260
シャンク径(mm)
2.5
2.5
2.5
2
2.3
2.7
2.8
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.2
5.5
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.94
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
12
13
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82563875
品番
9671 2.500
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6655
全長(mm)
180
溝長(mm)
120
シャンク径(mm)
2.5
刃径(mm)
2.5
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8