代表画像
グーリング
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・コーティング・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】1060
トラスコ品番
710-5727
注文コード
82565135
品番
5669 15.450
参考基準価格(税別)
¥61,030
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス。
トラスコ品番
710-5727
全長(mm)
【OAL】1060
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】15.45
フルート長(mm)
【LCF】1000
刃径公差(mm)
h5