5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート

5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート - グーリング5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート - グーリング

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス。
刃径公差(mm)
h5
内容量
1本
全55種類を絞り込む
全長(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
シャンク長ls(mm)
切削径(Φmm)
フルート長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825506455669 15.830710-5749【OAL】108056【DC】15.825【LCF】1019
¥61,030
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825516075669 4.150710-5725【OAL】32545【DC】4.15【LCF】275
¥27,850
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825521065669 10.670710-5705【OAL】75550【DC】10.666【LCF】700
¥43,960
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825532875669 5.450710-5739【OAL】41048【DC】5.45【LCF】360
¥30,130
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825533305669 13.850710-5732【OAL】95050【DC】13.851【LCF】895
¥52,410
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825540755669 9.450710-5695【OAL】67548【DC】9.45【LCF】625
¥38,990
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825560265669 11.450710-5736【OAL】81050【DC】11.45【LCF】755
¥48,150
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825572595669 14.450710-5712【OAL】99556【DC】14.45【LCF】935
¥56,740
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825575915669 12.950710-5728【OAL】91050【DC】12.95【LCF】855
¥50,920
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825581175669 14.240710-5693【OAL】98056【DC】14.238【LCF】919
¥54,590
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825585715669 14.630710-5747【OAL】100556【DC】14.634【LCF】944
¥56,740
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825586415669 15.430710-5724【OAL】105556【DC】15.428【LCF】994
¥59,590
¥46,980
¥51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825599805669 15.030710-5700【OAL】103056【DC】15.031【LCF】969
¥58,170
¥45,980
¥50,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825622815669 3.970710-5737【OAL】31040【DC】3.969【LCF】265
¥27,850
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825639095669 7.090710-5708【OAL】52548【DC】7.094【LCF】472
¥35,520
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825651355669 15.450710-5727【OAL】106056【DC】15.45【LCF】1000
¥61,030
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825661315669 13.050710-5692【OAL】91050【DC】13.047【LCF】855
¥51,690
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825674275669 10.450710-5730【OAL】74550【DC】10.45【LCF】690
¥43,960
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825699655669 7.950710-5743【OAL】57548【DC】7.95【LCF】525
¥36,060
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825702615669 5.900710-5723【OAL】44548【DC】5.903【LCF】390
¥31,060
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825705165669 7.490710-5699【OAL】55048【DC】7.491【LCF】497
¥36,060
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825707515669 5.510710-5745【OAL】42048【DC】5.506【LCF】367
¥30,620
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825709705669 5.106710-5697【OAL】39048【DC】5.109【LCF】335
¥30,130
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825709885669 8.450710-5694【OAL】61048【DC】8.45【LCF】555
¥37,530
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825710315669 12.450710-5710【OAL】87550【DC】12.45【LCF】820
¥50,920
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825714355669 15.950710-5726【OAL】109056【DC】15.95【LCF】1030
¥61,030
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825717585669 13.950710-5750【OAL】95550【DC】13.95【LCF】900
¥52,410
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825730275669 13.450710-5691【OAL】92550【DC】13.45【LCF】870
¥52,410
¥41,980
¥46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825730615669 9.870710-5701【OAL】70548【DC】9.872【LCF】652
¥39,580
¥31,980
¥35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825737185669 8.950710-5744【OAL】64548【DC】8.95【LCF】590
¥37,530
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825741385669 6.300710-5748【OAL】47048【DC】6.3【LCF】415
¥33,290
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825746195669 9.950710-5709【OAL】71050【DC】9.95【LCF】655
¥40,080
¥31,980
¥35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825746805669 6.700710-5734【OAL】50048【DC】6.697【LCF】447
¥34,140
¥26,980
¥29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
825757915669 14.950710-5718【OAL】102556【DC】14.95【LCF】965
¥56,740
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825760195669 10.950710-5713【OAL】78050【DC】10.95【LCF】725
¥43,960
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825761685669 8.280710-5702【OAL】60048【DC】8.284【LCF】547
¥36,840
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825763605669 6.950710-5721【OAL】51048【DC】6.95【LCF】460
¥34,940
¥27,980
¥30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825769475669 11.870710-5742【OAL】83550【DC】11.866【LCF】780
¥48,150
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825770355669 12.250710-5698【OAL】86050【DC】12.253【LCF】805
¥49,560
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825771665669 7.888710-5714【OAL】57548【DC】7.888【LCF】520
¥36,060
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825772005669 4.320710-5707【OAL】34545【DC】4.316【LCF】290
¥29,000
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825778305669 11.063710-5731【OAL】78550【DC】11.063【LCF】730
¥43,960
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825781015669 10.270710-5740【OAL】73050【DC】10.269【LCF】675
¥42,040
¥33,980
¥37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825785915669 4.450710-5715【OAL】34545【DC】4.45【LCF】295
¥30,130
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825786275669 3.920710-5729【OAL】31040【DC】3.919【LCF】265
¥27,850
¥21,980
¥24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
825789865669 4.950710-5704【OAL】37548【DC】4.95【LCF】325
¥30,130
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825808855669 11.950710-5735【OAL】8455011.95【LCF】790
¥48,150
¥37,980
¥41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825851375669 5.950710-5696【OAL】44548【DC】5.953【LCF】390
¥31,460
¥24,980
¥27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825859255669 8.680710-5706【OAL】62548【DC】8.681【LCF】572
¥37,530
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825862915669 12.650710-5717【OAL】89050【DC】12.65【LCF】835
¥50,920
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする