5234 11.910 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング 82566280

代表画像

5234 11.910 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング 82566280
5234 11.910 5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理 グーリング 82566280

5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番・適合被削材種など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】370
トラスコ品番
710-5669
注文コード
82566280
品番
5234 11.910
参考基準価格(税別)¥37,680販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
アルミ、非鉄金属用。
トラスコ品番
710-5669
全長(mm)
【OAL】370
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】11.906
ドライバー径(Φmm)
20
材質
超硬
フルート長(mm)
【LCF】305

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする