曜日別特売
9671 6.350 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング 82566971

代表画像

9671 6.350 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング 82566971
9671 6.350 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング 82566971

9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート9671 6.350

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)6.35
6.35
2
2.3
2.5
2.7
2.8
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
7.94
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
12
13
全長(mm)275
溝長(mm)190
シャンク径(mm)6.35
6.35
2
2.3
2.5
2.7
2.8
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
7.94
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
12
13
内容量1本注文コード82566971品番9671 6.350
参考基準価格(税別)¥16,620販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6638
全長(mm)
275
溝長(mm)
190
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
6.35
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする