代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
396 6.500
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥8,398
1箱(10本)
刃径(mm)
6.5
1.1
1.4
1.5
1.6
2.9
3
3.4
4.2
4.7
6
6.5
6.8
6.9
7.2
7.3
8
全長(mm)
148
60
70
76
100
112
119
126
139
148
156
165
溝長(mm)
97
37
45
50
66
73
78
82
91
97
102
109
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82566989
品番
396 6.500
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2323
全長(mm)
148
溝長(mm)
97
シャンク径(mm)
6.5
刃径(mm)
6.5
材質
HSCO
先端角(°)
130