深穴加工ドリル セミロング ダークマージン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)26
溝長(mm)214
全長(mm)335
内容量1本注文コード82566998品番551 26.000
参考基準価格(税別)¥55,270販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-7547
全長(mm)
335
溝長(mm)
214
シャンク
MT3
刃径(mm)
26
材質
HSS
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする