代表画像
グーリング
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・トラスコ品番・適合被削材種
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】485
トラスコ品番
712-9465
注文コード
82569439
品番
5234 17.460
参考基準価格(税別)
¥60,120
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
アルミ、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-9465
全長(mm)
【OAL】485
シャンク長ls(mm)
56
切削径(Φmm)
【DC】17.463
ドライバー径(Φmm)
25
材質
超硬
フルート長(mm)
【LCF】425