代表画像
グーリング
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・コーティング・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】420
コーティング
TiCN コート
トラスコ品番
710-5745
注文コード
82570751
品番
5669 5.510
参考基準価格(税別)
¥30,620
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス。
トラスコ品番
710-5745
全長(mm)
【OAL】420
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】5.506
フルート長(mm)
【LCF】367
コーティング
TiCN コート
刃径公差(mm)
h5