代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥4,998
1箱(10本)
刃径(mm)
3.4
1.1
1.4
1.5
1.6
2.9
3
3.4
4.2
4.7
6
6.5
6.8
6.9
7.2
7.3
8
全長(mm)
112
60
70
76
100
112
119
126
139
148
156
165
溝長(mm)
73
37
45
50
66
73
78
82
91
97
102
109
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82570778
品番
396 3.400
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2482
全長(mm)
112
溝長(mm)
73
シャンク径(mm)
3.4
刃径(mm)
3.4
材質
HSCO
先端角(°)
130