代表画像
グーリング
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
9670 2.800
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
2.8
2.8
2.8
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.7
2.78
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.76
4.8
5
5.1
5.16
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.35
6.4
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
150
125
135
140
150
155
165
175
185
195
205
215
225
240
250
265
280
295
溝長(mm)
100
85
90
95
100
105
115
120
125
135
140
150
155
165
175
185
195
205
シャンク径(mm)
2.8
2.8
2.8
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.7
2.78
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.76
4.8
5
5.1
5.16
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.35
6.4
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82570796
品番
9670 2.800
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6606
全長(mm)
150
溝長(mm)
100
シャンク径(mm)
2.8
刃径(mm)
2.8
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8