曜日別特売
5669 13.950 5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート グーリング 82571758

代表画像

5669 13.950 5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート グーリング 82571758
5669 13.950 5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート グーリング 82571758

5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は全長・コーティング・トラスコ品番など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】955
トラスコ品番
710-5750
注文コード
82571758
品番
5669 13.950
参考基準価格(税別)¥52,410販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス。
トラスコ品番
710-5750
全長(mm)
【OAL】955
シャンク長ls(mm)
50
切削径(Φmm)
【DC】13.95
フルート長(mm)
【LCF】900
刃径公差(mm)
h5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする