曜日別特売
9671 10.000 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング 82572038

代表画像

9671 10.000 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング 82572038
9671 10.000 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング 82572038

9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)10
10
2
2.3
2.5
2.7
2.8
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.2
5.5
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.94
8
8.5
9
9.5
10.2
10.5
11
12
13
全長(mm)340
溝長(mm)235
シャンク径(mm)10
10
2
2.3
2.5
2.7
2.8
3
3.17
3.2
3.3
3.5
4
4.2
4.5
4.76
5
5.2
5.5
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.94
8
8.5
9
9.5
10.2
10.5
11
12
13
内容量1本注文コード82572038品番9671 10.000
参考基準価格(税別)¥28,830販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6656
全長(mm)
340
溝長(mm)
235
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする