代表画像
グーリング
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・コーティング・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】705
トラスコ品番
710-5701
注文コード
82573061
品番
5669 9.870
参考基準価格(税別)
¥39,580
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス。
トラスコ品番
710-5701
全長(mm)
【OAL】705
シャンク長ls(mm)
48
切削径(Φmm)
【DC】9.872
フルート長(mm)
【LCF】652
刃径公差(mm)
h5