曜日別特売
9670 4.760 9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート グーリング 82574147

代表画像

9670 4.760 9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート グーリング 82574147
9670 4.760 9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート グーリング 82574147

9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート9670 4.760

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)4.76
4.76
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.7
2.78
2.8
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.1
5.16
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.35
6.4
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)195
溝長(mm)135
シャンク径(mm)4.76
4.76
2
2.1
2.2
2.3
2.38
2.4
2.5
2.7
2.78
2.8
2.95
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.1
5.16
5.2
5.5
6
6.1
6.2
6.35
6.4
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
内容量1本注文コード82574147品番9670 4.760
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6592
全長(mm)
195
溝長(mm)
135
シャンク径(mm)
4.76
刃径(mm)
4.76
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする