曜日別特売
9672 4.200 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82574637

代表画像

9672 4.200 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82574637
9672 4.200 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング 82574637

9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート9672 4.200

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(mm)4.2
全長(mm)280
溝長(mm)190
シャンク径(mm)4.2
内容量1本注文コード82574637品番9672 4.200
参考基準価格(税別)¥13,510販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

深穴加工の定番です。
硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。
トラスコ品番
710-6677
全長(mm)
280
溝長(mm)
190
シャンク径(mm)
4.2
刃径(mm)
4.2
材質
HSCO
先端角(°)
130
表面処理
TiAlNコーティング
刃径公差(mm)
h8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする