曜日別特売
396 4.200 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82575310

代表画像

396 4.200 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82575310
396 4.200 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82575310

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)4.2
全長(mm)119
溝長(mm)78
内容量1本注文コード82575310品番396 4.200
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2304
全長(mm)
119
溝長(mm)
78
シャンク径(mm)
4.2
刃径(mm)
4.2
材質
HSCO
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする