グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
5511 10.000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】103
【OAL】103
¥15,980
【OAL】118
¥22,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82575687
品番
5511 10.000
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
232-3181
全長(mm)
【OAL】103
シャンク長(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】10
フルート長(mm)
【LCF】61
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
コーティング
FIREコート
給油方式
内部給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続径(Φmm)
【DCON】10