代表画像
グーリング
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・コーティング・トラスコ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】345
コーティング
TiCN コート
トラスコ品番
710-5707
注文コード
82577200
品番
5669 4.320
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス。
トラスコ品番
710-5707
全長(mm)
【OAL】345
シャンク長ls(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】4.316
フルート長(mm)
【LCF】290
コーティング
TiCN コート
刃径公差(mm)
h5