グーリング
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
25
16
14
15
26
18
25
17
29
19
溝長(mm)
206
153
142
147
214
165
206
159
230
171
全長(mm)
327
251
223
245
335
263
327
257
351
269
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82578880
品番
551 25.000
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-0716
全長(mm)
327
溝長(mm)
206
シャンク
MT3
刃径(mm)
25
材質
HSS
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応