曜日別特売
571 11.110 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング 82578977

代表画像

571 11.110 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング 82578977
571 11.110 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング 82578977

571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化571 11.110

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
刃径(mm)11.11
11.11
2.5
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.76
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.5
5.56
5.8
5.95
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.2
7.5
7.75
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
8.73
8.8
9
9.5
9.52
10
10.32
10.5
10.72
11
11.5
12
12.2
12.5
13
全長(mm)455
溝長(mm)310
シャンク径(mm)11.11
11.11
2.5
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
3.9
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.76
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.5
5.56
5.8
5.95
6
6.1
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
6.7
6.75
6.8
7
7.14
7.2
7.5
7.75
7.8
7.94
8
8.2
8.5
8.6
8.73
8.8
9
9.5
9.52
10
10.32
10.5
10.72
11
11.5
12
12.2
12.5
13
内容量1本注文コード82578977品番571 11.110
参考基準価格(税別)¥57,190販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
712-0013
全長(mm)
455
溝長(mm)
310
シャンク径(mm)
11.11
刃径(mm)
11.11
材質
HSCO
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする